Ciocan cu cap moale fără recul, îmbrăcat în plastic 45 mm

Cod articol: 755260 45
La cerere
În stoc
340 livrabil imediat

Detalii despre produs

Date tehnice

⌀ cap ciocan 45 mm
Lungimea capului 90 mm
Lungimea totală 305 mm
Greutate 0,68 kg
Carcasă materiale Oţel
Utilizare material cu manşon din plastic
Materialul cozii Oţel
Tip produs Ciocan

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 755260 45
EAN / GTIN 4045197959720
Număr producător 755260 45

Descriere

Execuţie:

Corp de ciocan din oţel, fără recul datorită umpluturii de bile din oţel. Ciocan acoperit cu plastic pe întreaga suprafaţă. Rezistent la temperaturi de la − 20 până la 90 °C.

Descărcări și documente

Consilieri de servicii și produse

Adăugare număr nou de produs

Schimbarea numărului de produs

Pe baza numărului de produs puteţi înregistra în eShop codul Dvs. de articol.