Ciocan cu cap moale fără recul, îmbrăcat în plastic 50 mm

Cod articol: 755260 50
La cerere
În stoc
412 livrabil imediat

Detalii despre produs

Date tehnice

⌀ cap ciocan 50 mm
Lungimea capului 100 mm
Lungimea totală 325 mm
Greutate 0,9 kg
Carcasă materiale Oţel
Utilizare material cu manşon din plastic
Materialul cozii Oţel
Tip produs Ciocan

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 755260 50
EAN / GTIN 4045197959737
Număr producător 755260 50

Descriere

Execuţie:

Corp de ciocan din oţel, fără recul datorită umpluturii de bile din oţel. Ciocan acoperit cu plastic pe întreaga suprafaţă. Rezistent la temperaturi de la − 20 până la 90 °C.

Descărcări și documente

Consilieri de servicii și produse

Adăugare număr nou de produs

Schimbarea numărului de produs

Pe baza numărului de produs puteţi înregistra în eShop codul Dvs. de articol.