Ciocan cu cap moale fără recul, îmbrăcat în plastic 30 mm

Cod articol: 755260 30
La cerere
În stoc
196 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ cap ciocan (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă în lista de cumpărături

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

⌀ cap ciocan 30 mm
Lungimea capului 80 mm
Lungimea totală 280 mm
Greutate 0,4 kg
Carcasă materiale Oţel
Utilizare material cu manşon din plastic
Materialul cozii Oţel
Tip produs Ciocan

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 755260 30
EAN / GTIN 4045197959706
Număr producător 755260 30

Descriere

Execuţie:

Corp de ciocan din oţel, fără recul datorită umpluturii de bile din oţel. Ciocan acoperit cu plastic pe întreaga suprafaţă. Rezistent la temperaturi de la − 20 până la 90 °C.