Ciocan fără recul cu inserţii de nylon Coadă Superglas 40 mm

Cod articol: 754800 40
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
179 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ cap ciocan (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

⌀ cap ciocan 40 mm
Serie PB 303
Lungimea cap cu capete ataşabile 110 mm
Lungimea cozii 315 mm
Lungimea totală 355 mm
Greutate 0,755 kg
Carcasă materiale Oţel
Utilizare material Nailon, alb
Materialul cozii Fibră de sticlă
Fără recul da
Tip produs Ciocan

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 754800 40
EAN / GTIN 7610733087105
Număr producător 303.5

Descriere

Execuţie:

Piesă robustă intermediară din oţel, cu cep de prindere şi manşon pentru prinderea capetelor ataşabile. Capete ataşabile din nylon rezistent la uzură (semidure).
Cu coadă in fibre de sticlă SUPERGLAS, aproape incasabilă, mâner din plastic negru.
Fără recul datorită greutăţii din corpul ciocanului. La impact, greutatea este direcţionată către sol şi acţionează împotriva reculului.

Aplicaţie:

Pentru îndreptarea sau aşezarea pieselor pe masa maşinii, respectiv pentru lovirea blândă la lucrări de montaj.

Piese de schimb:

Pentru capete ataşabile de schimb, vezi Cod 754720 şi 754730.