Ciocan fără recul cu inserţii de nylon Coadă Superglas 35 mm

Cod articol: 754800 35
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
61 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ cap ciocan (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă în lista de cumpărături

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

⌀ cap ciocan 35 mm
Serie PB 303
Lungimea cap cu capete ataşabile 105 mm
Lungimea cozii 295 mm
Lungimea totală 330 mm
Greutate 0,597 kg
Carcasă materiale Oţel
Utilizare material Nailon, alb
Materialul cozii Fibră de sticlă
Fără recul da
Tip produs Ciocan

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 754800 35
EAN / GTIN 7610733087099
Număr producător 303.4

Descriere

Execuţie:

Piesă robustă intermediară din oţel, cu cep de prindere şi manşon pentru prinderea capetelor ataşabile. Capete ataşabile din nylon rezistent la uzură (semidure).
Cu coadă in fibre de sticlă SUPERGLAS, aproape incasabilă, mâner din plastic negru.
Fără recul datorită greutăţii din corpul ciocanului. La impact, greutatea este direcţionată către sol şi acţionează împotriva reculului.

Aplicaţie:

Pentru îndreptarea sau aşezarea pieselor pe masa maşinii, respectiv pentru lovirea blândă la lucrări de montaj.

Piese de schimb:

Pentru capete ataşabile de schimb, vezi Cod 754720 şi 754730.

Descărcări și documente

Produse potrivite

Piese de schimb

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături