{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ cap ciocan | 22 mm | |
Serie | PB 303 | |
Lungimea cap cu capete ataşabile | 75 mm | |
Lungimea cozii | 250 mm | |
Lungimea totală | 270 mm | |
Greutate | 0,239 kg | |
Carcasă materiale | Oţel | |
Utilizare material | Nailon, alb | |
Materialul cozii | Fibră de sticlă | |
Fără recul | da | |
Tip produs | Ciocan |
Cod articol | 754800 22 | |
EAN / GTIN | 7610733087068 | |
Număr producător | 303.1 |
Acest articol |
Recomandări |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Ciocan fără recul cu inserţii de nylon Coadă Superglas 22 mm
La cerere
În stoc
189 livrabil imediat
47,94 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
260 livrabil imediat
12,40 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
202 livrabil imediat
12,85 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Greutate | 0,239 | 0,188 | 0,147 |
⌀ cap ciocan | 22 | 22 | 22 |
Lungimea cap cu capete ataşabile | 75 | 73 | 73 |
Fără recul | da | ||
Lungimea cozii | 250 | 280 | 280 |
Utilizare material | Nailon, alb | ||
Tip produs | Ciocan | Ciocan | Ciocan |