Ciocan fără recul cu inserţii de nylon Coadă Superglas 32 mm

Cod articol: 754800 32
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
210 livrabil imediat

Detalii despre produs

Date tehnice

⌀ cap ciocan 32 mm
Serie PB 303
Lungimea cap cu capete ataşabile 100 mm
Lungimea cozii 285 mm
Lungimea totală 320 mm
Greutate 0,499 kg
Carcasă materiale Oţel
Utilizare material Nailon, alb
Materialul cozii Fibră de sticlă
Fără recul da
Tip produs Ciocan

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 754800 32
EAN / GTIN 7610733087082
Număr producător 303.3

Descriere

Execuţie:

Piesă robustă intermediară din oţel, cu cep de prindere şi manşon pentru prinderea capetelor ataşabile. Capete ataşabile din nylon rezistent la uzură (semidure).
Cu coadă in fibre de sticlă SUPERGLAS, aproape incasabilă, mâner din plastic negru.
Fără recul datorită greutăţii din corpul ciocanului. La impact, greutatea este direcţionată către sol şi acţionează împotriva reculului.

Aplicaţie:

Pentru îndreptarea sau aşezarea pieselor pe masa maşinii, respectiv pentru lovirea blândă la lucrări de montaj.

Piese de schimb:

Pentru capete ataşabile de schimb, vezi Cod 754720 şi 754730.

Descărcări și documente

Produse potrivite

Piese de schimb

Consilieri de servicii și produse

V-ar mai putea interesa:

Adăugare număr nou de produs

Schimbarea numărului de produs

Pe baza numărului de produs puteţi înregistra în eShop codul Dvs. de articol.

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Adaugă în lista de cumpărături

    Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

    ⌀ cap ciocan (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături