Ciocan din plastic cu capete ataşabile din Cellidor, ⌀ cap ciocan: 32mm

Cod articol: 754500 32
La cerere
În stoc
430 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ cap ciocan (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Oferte

Detalii despre produs

Date tehnice

Denumirea producătorului 100
⌀ cap ciocan 32 mm
Serie 100
Lungimea cap cu capete ataşabile 95 mm
Lungimea cozii 280 mm
⌀ carcasă 32 mm
Greutate 0,374 kg
Utilizare material Cellidor, galben, dur
Materialul cozii Frasin
Fără recul nu
Inserţii cu posibilitate de combinare da
Tip produs Ciocan

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 754500 32
EAN / GTIN 4013288001153
Număr producător 05000015001

Descriere

Execuţie:

Piesă intermediară robustă din zinc turnat sub presiune, cu manşon de protecţie a cozii şi capete ataşabile rezistente la impact. Cu coadă profilată.
Cu capete interschimbabile rezistente la impact din Cellidor (galben).

Aplicaţie:

Pentru îndreptarea sau aşezarea pieselor pe masa maşinii, respectiv pentru lovirea blândă la lucrări de montaj.

Piese de schimb:

Pentru cap ataşabil de schimb Cellidor consultaţi Codul 754600; pentru coadă de schimb Codul 754400.