Set de scule pentru montaj, 59 buc. cu geantă pentru montaj

Cod articol: 680302
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
11 livrabil imediat
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
Tip produs Trusă de scule

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 680302
EAN / GTIN 2050001016430

Descriere

Aplicaţie:

Cuprinde scule de înaltă calitate pentru întreţinerea şi mentenanţa preventivă a instalaţiilor, maşinilor, dispozitivelor etc.

Livrare:

Metru de tâmplărie din lem: 1 buc. Cod 466005 Ref. 2
Perie de sârmă: 1 buc. Cod 575000 Ref. 3
DICK Set de pile de atelier, semifine, cu mâner, în husă pliabilă: 1 buc. Cod 517200 Ref. 200 (5 piese)
PUK® Ferăstrău universal: 1 buc. Cod 581220 Ref. 150
GARANT Set de chei fixe duble 6 − 34 mm cu suport: 1 buc. Cod 610610 Ref. 12 (6×7 - 30×34 mm) cu 1 buc. Cod 611500 Ref. 12
Set de şurubelniţe unghiulare hexagonale cu suport din plastic: 1 buc. Cod 626072 Ref. 8 (2 - 10 mm)
PB Swiss Tools Set de şurubelniţe late: 1 buc. Cod 660910 Ref. 5 (3,5 - 8 mm)
PB Swiss Tools Şurubelniţă unghiulară pentru şuruburi cu fantă: 1 buc. Cod 664800 Ref. 6,5
PB Swiss Tools Dispozitiv de verificare a tensiunii de până la 250 V: 1 buc. Cod 665020 Ref. 3,5
PB Swiss Tools Şurubelniţă pentru Phillips: Câte 1 buc. Cod 668100 Ref. 1; 2
KNIPEX® Cleşte universal: 1 buc. Cod 701500 Ref. 180
KNIPEX® Cleşte pentru instalatori: 1 buc. Cod 705500 Ref. 250
KNIPEX® Cleşte pentru tăiat: 1 buc. Cod 706610 Ref. 210
Cleşte de prindere universal: 1 buc. Cod 708205 Ref. 250
KNIPEX® Cleşte cu fălci rotunde plate cu tăiş: 1 buc. Cod 713150 Ref. 160
Cleşte pentru inele de siguranţă interioare, drept: 1 buc. Cod 719805 Ref. J2
Cleşte pentru inele de siguranţă exterioare, drept: 1 buc. Cod 719905 Ref. A2
KNIPEX® Cleşte cu tăiere laterală: 1 buc. Cod 724900 Ref. 160
RENNSTEIG Daltă lată: 1 buc. Cod 740500 Ref. 175
RENNSTEIG Set de dornuri şi punctator: 1 buc. Cod 745600 Ref. 6 (2 - 6 mm; 120 mm)
Ciocan de lăcătuşerie cu coadă Hickory: 1 buc. Cod 750110 Ref. 300
Ciocan de plastic: 1 buc. Cod 754500 Ref. 32
Alezor PB Swiss Tools: 1 buc. Cod 831700 Ref. 110
Cuţit pentru cablu, fix: 1 buc. Cod 844300 Ref. 175
Gresor din plastic: 1 buc. Cod 083532 Ref. 125
Bandă izolatoare, neagră: 1 buc. Cod 083654 Ref. BLACK
Marker, albastru: 1 buc. Cod 085154 Ref. B
Geantă pentru montaj: 1 buc. Cod 690200

Notă:

Unealta este furnizată slăbită.