{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Denumirea producătorului | 100 | |
⌀ cap ciocan | 22 mm | |
Serie | 100 | |
Lungimea cap cu capete ataşabile | 75 mm | |
Lungimea cozii | 250 mm | |
⌀ carcasă | 22 mm | |
Greutate | 0,193 kg | |
Utilizare material | Cellidor, galben, dur | |
Materialul cozii | Frasin | |
Fără recul | nu | |
Inserţii cu posibilitate de combinare | da | |
Tip produs | Ciocan |
Cod articol | 754500 22 | |
EAN / GTIN | 4013288001139 | |
Număr producător | 05000005001 |
Acest articol |
Recomandări |
||
---|---|---|---|
Ciocan din plastic cu capete ataşabile din Cellidor, ⌀ cap ciocan: 22mm
La cerere
În stoc
177 livrabil imediat
9,35 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
109 livrabil imediat
12,40 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
Ciocan cu cap moale cu capete ataşabile din nylon şi parte centrală din aluminiu, ⌀ cap ciocan: 22mm
La cerere
În stoc
212 livrabil imediat
12,85 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Greutate | 0,193 kg | 0,188 kg | 0,147 kg |
⌀ cap ciocan | 22 mm | 22 mm | 22 mm |
Lungimea cap cu capete ataşabile | 75 mm | 73 mm | 73 mm |
Fără recul | nu | ||
Lungimea cozii | 250 mm | 280 mm | 280 mm |
Materialul cozii | Frasin | ||
Tip produs | Ciocan | Ciocan | Ciocan |