Set de scule pentru montaj, 107 buc. cu geantă de scule X-ABS

Cod articol: 680352
La cerere
În stoc
4 livrabil imediat
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
    Alimentare cu energie Cu baterii
    Număr de baterii incluse 3
    Cod produs baterii/acumulatoare conţinute 081557 LR3
    Tip produs Trusă de scule

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 680352
    EAN / GTIN 2050001016454

    Descriere

    Aplicaţie:

    Cuprinde scule de înaltă calitate pentru întreţinerea şi mentenanţa preventivă a instalaţiilor, maşinilor, dispozitivelor etc.

    Livrare:

    Compas de trasare: 1 buc. Cod 457600 Ref. 200
    Ac de trasat, cu vârfuri la ambele capete: 1 buc. Cod 458400
    STABILA® Metru pliant din lemn: 1 buc. Cod 466005 Ref. 2
    DICK Set de pile de atelier, semifine, cu mâner, în husă pliabilă: 1 buc. Cod 517200 Ref. 200 (5 buc.)
    Pile de precizie sortate în husă din plastic: 1 buc. Cod 518930 (6 buc.)
    Perie de sârmă, cu 3 rânduri: 1 buc. Cod 575000 Ref. 3
    Ramă de ferăstrău pentru metale, cu pânză: 1 buc. Cod 580700 Ref. 300
    GARANT Miniferăstrău cu coardă: 1 buc. Cod 581195
    GARANT Cheie fixă dublă 6 − 34 mm cu suport: 1 buc. Cod 610610 Ref. 12 (6×7 – 30×34 mm) cu 1 buc. Cod 611500 Ref. 12
    GARANT Cheie inelară dublă 6 − 22 mm: 1 buc. Cod 615610 Ref. 8 (6×7 – 19×22 mm)
    Set de şurubelniţe unghiulare hexagonale în suport din plastic: 1 buc. Cod 626072 Ref. 9 (1,5 - 10 mm)
    Şurubelniţă unghiulară pentru Torx®: 1 buc. Cod 624857 Ref. 8 (TX6 − TX25)
    Set de chei tubulare 1/2 inch: 1 buc. Cod 637718 Ref. 6 (16 buc.)
    GARANT Set de şurubelniţe late: 1 buc. Cod 660036 Ref. 5 (3,5 - 8 mm)
    PB Swiss Tools Șurubelniţă lată, scurtă: 1 buc. Cod 664100 Ref. 6,5
    PB Swiss Tools Șurubelniţă unghiulară pentru şuruburi cu fantă: 1 buc. Cod 664800 Ref. 6,5
    PB Swiss Tools Dispozitiv de verificare a tensiunii de până la 250 V: 1 buc. Cod 665020 Ref. 3,5
    GARANT Şurubelniţă pentru Phillips: Câte 1 buc. Cod 667702 Ref. 1; 2
    Cleşte universal: 1 buc. Cod 703000 Ref. 180
    Cleşte pentru instalatori: 1 buc. Cod 706151 Ref. 250
    KNIPEX® Cleşte pentru tăiat: 1 buc. Cod 706610 Ref. 210
    Cleşte de prindere universal: 1 buc. Cod 708205 Ref. 250
    Cleşte cu fălci rotunde plate cu tăiş: 1 buc. Cod 713200 Ref. 160
    Cleşte pentru inele de siguranţă interioare, drept: 1 buc. Cod 719805 Ref. J2
    Cleşte pentru inele de siguranţă exterioare, drept: 1 buc. Cod 719905 Ref. A2
    Cleşte cu tăiere laterală: 1 buc. Cod 725250 Ref. 160
    RENNSTEIG Daltă lată: 1 buc. Cod 740500 Ref. 175
    RENNSTEIG Daltă pentru tăieturi transversale: 1 buc. Cod 740600 Ref. 150
    RENNSTEIG Set de dornuri şi punctator: 1 buc. Cod 745600 Ref. 6 (2 - 6 mm; 120 mm)
    Ciocane de lăcătuşerie cu coadă din 3 componente: Câte 1 buc. Cod 750450 Ref. 300; 500
    Ciocan de plastic: 1 buc. Cod 754500 Ref. 32
    Foarfecă Ideal pentru tablă, cu transmisie: 1 buc. Cod 766042 Ref. 260
    Foarfecă de electrician: 1 buc. Cod 769005 Ref. 130
    Alezor PB Swiss Tools: 1 buc. Cod 831700 Ref. 110
    Cuţit pentru cablu, fix: 1 buc. Cod 844300 Ref. 175
    Gresor din plastic: 1 buc. Cod 083532 Ref. 125
    Lanternă de buzunar, LED: 1 buc. Cod 081437 Ref. BLACK
    Bandă izolatoare, neagră: 1 buc. Cod 083654 Ref. BLACK
    Marker, albastru: 1 buc. Cod 085154 Ref. B
    PARAT® Geantă de scule X-ABS: 1 buc. Cod 692671

    Notă:

    Unealta este furnizată slăbită.

    Descărcări și documente

    Produse potrivite

    Piese de schimb

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături