Ciocan cu cap moale SIMPLEX, cu capete ataşabile din plastic 50A mm

Cod articol: 752900 50A
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
7 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ carcasă / material (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Denumirea producătorului SIMPLEX
Serie Ciocan cu cap moale SIMPLEX
Lungimea cap cu capete ataşabile 135 mm
⌀ suprafeţei de lovire a capetelor ataşabile 50 mm
Lungimea cozii 310 mm
Lungimea totală 365 mm
Greutate 0,72 kg
Carcasă materiale Aluminiu
Utilizare material Plastic, dur
Materialul cozii Lemn
Culoarea roşu
Tip produs Ciocan

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 752900 50A
EAN / GTIN 4030618300465
Număr producător 3106.050

Descriere

Execuţie:

Carcasă de strângere robustă, din două componente, cu două capete interschimbabile. Pentru fiecare scop de prelucrare diferit există capete compatibile.
Toate tipurile de capete pot fi combinate între ele.
Ciocane cu cap moale şi de ştemuit: Carcasă din aluminiu sau fontă maleabilă; coadă din lemn.

Aplicaţie:

Ref. A = Carcasă din aluminiu: Pentru lucrul uşor, de ex. lovire pentru poziţionare.
Ref. G = Carcasă din fontă maleabilă: Pentru lovituri grele, puternice, de ex. aşezarea componentelor maşinii etc.

Piese de schimb:

Coadă de schimb disponibilă cu Cod 753400 şi carcasă a ciocanului cu cap moale pentru Cod 753310.

Notă:

Denumirea mărimii A = carcasă din aluminiu; G = carcasă din fontă maleabilă.
În carcasa de aluminiu nu este permisă montarea inserţiilor de metal moale (Cod Ho 754000).