{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Denumirea producătorului | SIMPLEX | |
Serie | Ciocan cu cap moale SIMPLEX | |
Lungimea cap cu capete ataşabile | 110 mm | |
⌀ suprafeţei de lovire a capetelor ataşabile | 40 mm | |
Lungimea cozii | 280 mm | |
Lungimea totală | 330 mm | |
Greutate | 0,635 kg | |
Carcasă materiale | Oţel turnat | |
Utilizare material | Plastic, dur | |
Materialul cozii | Lemn | |
Culoarea | roşu | |
Tip produs | Ciocan |
Cod articol | 752900 40G | |
EAN / GTIN | 4030618300144 | |
Număr producător | 3006.040 |