{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Pentru ⌀ cablu | 32 mm | |
Putere de tăiere a conductorului multiplu până la | 240 mm2 | |
Lungimea totală | 250 mm | |
Norm | DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | |
Mâner | Manşon din mai multe componente | |
Confirmare | mecanic, cu o mână, principiul clichetului | |
Material | Oţel special pentru scule de calitate specială, forjat, călit în ulei | |
Protecţie prindere | da | |
Tip produs | Foarfecă |
Cod articol | 731150 32 | |
EAN / GTIN | 4003773026884 | |
Număr producător | 95 36 250 |
Acest articol |
Recomandări |
|
---|---|---|
![]() ![]() Foarfecă de cabluri cu acţiune compusă Izolată VDE 32 mm
La cerere
În stoc
93 livrabil imediat
242,05 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
86 livrabil imediat
153,99 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Confirmare | mecanic, cu o mână, principiul clichetului | mecanic, cu o singură mână, principiu cu clichet |
Pentru ⌀ cablu | 32 | 32 |
Lungimea totală | 250 | 250 |
Mâner | Manşon din mai multe componente | Mânere ergonomice din plastic cu protecţie anti-alunecare |
Protecţie prindere | da | |
Putere de tăiere a conductorului multiplu până la | 240 | 240 |
Tip produs | Foarfecă | Foarfecă |