{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Pentru ⌀ cablu | 60 mm | |
Putere de tăiere a conductorului multiplu până la | 600 mm2 | |
Lungimea totală | 320 mm | |
Norm | DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | |
Mâner | Manşon din mai multe componente | |
Confirmare | mecanic, cu o mână, principiul clichetului | |
Material | Oţel special pentru scule de calitate specială, forjat, călit în ulei | |
Protecţie prindere | da | |
Tip produs | Foarfecă |
Cod articol | 731150 60 | |
EAN / GTIN | 4003773075189 | |
Număr producător | 95 36 320 |