{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Pentru ⌀ cablu | 52 mm | |
Putere de tăiere a conductorului multiplu până la | 380 mm2 | |
Lungimea totală | 280 mm | |
Standard | DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | |
Mâner | Manşon din mai multe componente | |
Confirmare | mecanic, cu o mână, principiul clichetului | |
Material | Oţel special pentru scule de calitate specială, forjat, călit în ulei | |
Protecţie prindere | da | |
Tip produs | Foarfecă |
Cod articol | 731150 52 | |
EAN / GTIN | 4003773026891 | |
Număr producător | 95 36 280 |