Foarfecă de cabluri cu acţiune compusă, Pentru ⌀ cablului: 32mm

Cod articol: 731071 32
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
12 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Pentru ⌀ cablului (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Pentru ⌀ cablu 32 mm
Putere de tăiere a conductorului multiplu până la 240 mm2
Lungimea totală 250 mm
Mâner Mânere ergonomice din plastic cu protecţie anti-alunecare
Confirmare mecanic, cu o singură mână, principiu cu clichet
Tip produs Foarfecă

Identificare și clasificare

Cod articol 731071 32
EAN / GTIN 4045197891204
Număr producător 731071 32
Producător Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

Cap de tăiat cu lamă tăietoare în formă de seceră şi mecanism cu transmisie (utilizare cu o singură mână). Fără devierea lamei tăietoare, cu ghidaj dublu.
Tăişuri GARANT şi componente funcţionale importante călite suplimentar.

Aplicaţie:

Pentru secţionarea curată a cablurilor din aluminiu sau cupru (şi a liţelor) nu este potrivit pentru cabluri fine. A nu se utiliza pentru sârmă de oţel, aliaje dure de aluminiu, conductoare din cupru tras dur.

Material:

Cuţit din oţel special, braţe din tablă de oţel cu manşoane de prindere.

Notă:

Puterea de tăiere a conductoarelor unice este mai redusă cu cca. 30 %.