Cleşte, Tip: 0/1

Cod articol: 729930 0/1
La cerere
În stoc
75 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Denumirea producătorului NA0/1
Lungimea utilă a dornului 30 mm
Lungimea totală 130 mm
Lungimea totală a dornului 50 mm
Pentru ⌀ exterior cablu 2 mm - 3,5 mm
Pentru ⌀ interior al garniturii 1,25 mm - 1,75 mm
Tip produs Cleşte de sertizare

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 729930 0/1
EAN / GTIN 4031026185170
Număr producător 621-10001

Descriere

Execuţie:

Corpul cleştelui din metal uşor cu 3 pini îndoiţi, de oţel (Ref. 8/10 drepţi) înlocuibili. Mărimea deschiderii reglabilă prin intermediul şurubului tip ştift.

Aplicaţie:

Pentru destinderea garniturilor din cauciuc şi PVC.

Notă:

Utilizaţi doar dornuri de schimb specifice tipului.