{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Denumirea producătorului | NA8/10 | |
Lungimea utilă a dornului | 65 mm | |
Lungimea totală | 150 mm | |
Lungimea totală a dornului | 80 mm | |
Pentru ⌀ exterior cablu | 23 mm - 28 mm | |
Pentru ⌀ interior al garniturii | 12 mm - 17 mm | |
Tip produs | Cleşte de sertizare |
Cod articol | 729930 8/10 | |
EAN / GTIN | 4031026185231 | |
Număr producător | 621-10810 |