{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Denumirea producătorului | NA1K/3 | |
Lungimea utilă a dornului | 30 mm | |
Lungimea totală | 130 mm | |
Lungimea totală a dornului | 50 mm | |
Pentru ⌀ exterior cablu | 4 mm - 9 mm | |
Pentru ⌀ interior al garniturii | 2,5 mm - 5 mm | |
Tip produs | Cleşte de sertizare |
Cod articol | 729930 1K/3 | |
EAN / GTIN | 4031026185194 | |
Număr producător | 621-10103 |