Cleşte 4/5

Cod articol: 729930 4/5
La cerere
În stoc
68 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă în lista de cumpărături

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Denumirea producătorului NA4/5
Lungimea utilă a dornului 55 mm
Lungimea totală 150 mm
Lungimea totală a dornului 80 mm
Pentru ⌀ exterior cablu 13 mm - 20 mm
Pentru ⌀ interior al garniturii 7,5 mm - 10 mm
Tip produs Cleşte de sertizare

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 729930 4/5
EAN / GTIN 4031026185217
Număr producător 621-10405

Descriere

Execuţie:

Corpul cleştelui din metal uşor cu 3 pini îndoiţi, de oţel (Ref. 8/10 drepţi) înlocuibili. Mărimea deschiderii reglabilă prin intermediul şurubului tip ştift.

Aplicaţie:

Pentru destinderea garniturilor din cauciuc şi PVC.

Notă:

Utilizaţi doar dornuri de schimb specifice tipului.

Descărcări și documente

Produse potrivite

Piese de schimb

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături