{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Lungimea totală | 190 mm | |
Pentru secţiunea conductorului | 0,08 mm2 - 6 mm2 | |
Tip produs | Cleşte de sertizare |
Cod articol | 729460 16 | |
EAN / GTIN | 4049002058981 | |
Număr producător | R610 088 3 |
Acest articol |
Recomandări |
||
---|---|---|---|
Cleşti de sertizare pentru manşoane de protecţie a extremităţii cablului 16 mm2
La cerere
În stoc
88 livrabil imediat
162,50 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
44 livrabil imediat
151,41 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
Livrare ulterioară
0 livrabil imediat
119,48 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Pentru secţiunea conductorului | 0,08 mm2 - 6 mm2 | 2,5 mm2 - 16 mm2 | 10 mm2 - 16 mm2 |
Lungimea totală | 190 mm | 190 mm | 190 mm |
Standard | DIN 46228 | ||
Tip produs | Cleşte de sertizare | Cleşte de sertizare | Cleşte de sertizare |