Cleşti de sertizare pentru manşoane de protecţie a extremităţii cablului, pentru secţiunea conductorului: 16mm2

Cod articol: 729471 16
La cerere
În stoc
42 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

pentru secţiunea conductorului (mm2) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Lungimea totală 190 mm
Pentru secţiunea conductorului 2,5 mm2 - 16 mm2
Tip produs Cleşte de sertizare

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 729471 16
EAN / GTIN 4045197891006
Număr producător 729471 16

Descriere

Execuţie:

Corp din oţel cu pârghie pentru transmisie cu articulaţie. Atingerea exactă a forţei de presare definite prin intermediul dispozitivului integrat de blocare.
Presare paralelă precisă, cu bacuri de presare acţionate sincron. Sertizare pătrată conform DIN = suprafeţe de contact optime.

Descărcări și documente

Comparați cu produse similare

Acest articol


Recomandări


Cleşti de sertizare pentru manşoane de protecţie a extremităţii cablului, pentru secţiunea conductorului: 16mm<sup>2</sup>

Cleşti de sertizare pentru manşoane de protecţie a extremităţii cablului, pentru secţiunea conductorului: 16mm2

La cerere
În stoc
42 livrabil imediat
151,41 €
La cerere
În stoc
97 livrabil imediat
142,14 €
La cerere
În stoc
1.022 livrabil imediat
105,06 €
Pentru secţiunea conductorului 2,5 mm2 - 16 mm2 0,08 mm2 - 10 mm2 0,08 mm2 - 10 mm2
Lungimea totală 190 mm 190 mm 190 mm
Tip produs Cleşte de sertizare Cleşte de sertizare Cleşte de sertizare

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături