{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Lungimea totală | 190 mm | |
Pentru secţiunea conductorului | 0,08 mm2 - 10 mm2 | |
Tip produs | Cleşte de sertizare |
Cod articol | 729460 10 | |
EAN / GTIN | 4049002016417 | |
Număr producător | R610 087 3 |
Acest articol |
Recomandări |
|||
---|---|---|---|---|
Cleşti de sertizare pentru manşoane de protecţie a extremităţii cablului, Pentru secţiunea conductorului: 10mm2
La cerere
În stoc
84 livrabil imediat
150,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
87 livrabil imediat
142,14 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
41 livrabil imediat
151,41 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
970 livrabil imediat
105,06 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Pentru secţiunea conductorului | 0,08 mm2 - 10 mm2 | 0,08 mm2 - 10 mm2 | 2,5 mm2 - 16 mm2 | 0,08 mm2 - 10 mm2 |
Lungimea totală | 190 mm | 190 mm | 190 mm | 190 mm |
Tip produs | Cleşte de sertizare | Cleşte de sertizare | Cleşte de sertizare | Cleşte de sertizare |