Cleşti de sertizare pentru manşoane de protecţie a extremităţii cablului, Pentru secţiunea conductorului: 16mm2

Cod articol: 729467 16
Price per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
761 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Pentru secţiunea conductorului (mm2) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Lungimea totală 190 mm
Pentru secţiunea conductorului 10 mm2 - 16 mm2
Standard DIN 46228
Tip produs Cleşte de sertizare

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 729467 16
EAN / GTIN 4062406566838
Număr producător 729467 16
Manufacturer Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

Corp din oţel cu pârghie pentru transmisie cu articulaţie. Atingerea exactă a forţei de presare definite prin intermediul dispozitivului integrat de blocare.
Presare paralelă exactă cu bacuri de presare acţionate sincronizat. Sertizare hexagonală conform DIN = economie de spaţiu. Formă de sertizare conform DIN 46228.