{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Lungimea totală | 160 mm | |
Putere de tăiere sârmă moale cu ⌀ de până la | 4 mm | |
Putere de tăiere sârmă dură cu ⌀ de până la | 2 mm | |
Standard | DIN ISO 5749; DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | |
Mâner | Manşon din mai multe componente | |
Proces producţie | Tăișuri călite prin inducţie (cca. 62 HRC) | |
Material | Oţel special pentru scule | |
Suprafaţă | cromat | |
Cleşte performant de putere mare pentru tăiere laterală | nu | |
Cu arc deschidere comutabil | nu | |
Tip produs | Cleşte de tăiere |
Cod articol | 725300 160 | |
EAN / GTIN | 4003773021995 | |
Număr producător | 70 06 160 |
Acest articol |
Recomandări |
|
---|---|---|
![]() ![]() Cleşte cu tăiere laterală, cromat izolat VDE 160 mm
La cerere
În stoc
1.104 livrabil imediat
29,77 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
214 livrabil imediat
22,87 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Lungimea totală | 160 | 160 |
Mâner | Manşon din mai multe componente | Manşon din mai multe componente |
Cleşte performant de putere mare pentru tăiere laterală | nu | nu |
Standard | DIN ISO 5749 ;DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | DIN ISO 5749 ;DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 |
Putere de tăiere sârmă dură cu ⌀ de până la | 2 | 2 |
Material | Oţel special pentru scule | Oţel special pentru scule |
Tip produs | Cleşte de tăiere | Cleşte de tăiere |