Trusă de scule „BIG Twin Move Elektro” 63 buc., Număr de scule: 63

Cod articol: 680102 63
La cerere
În stoc
20 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Număr de scule Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Denumirea producătorului BIG Twin Move
Număr de piese 63
Tip produs Trusă de scule

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 680102 63
EAN / GTIN 4003773082118
Număr producător 00 21 41

Descriere

Execuţie:

Set cuprinzător de scule electrice în geantă de scule de calitate. Cu unitate mobilă şi mâner telescopic.
Geantă din ABS, cu cadru de aluminiu de jur-împrejur, cu deschidere pe ambele părţi.

Livrare:

Nivelă cu bulă, pentru electricieni: 1 buc. Cod 467415 Ref. 430
Nivelă de buzunar Electric: 1 buc. Cod 467484 Ref. 70
Cheie fixă dublă „JOKER”: 1 buc. Ref. 10×13 mm
Cheie multifuncţională TwinKey®: 1 buc. Cod 623550
Set de chei tubulare 1/4 inch, 28 buc.: 1 buc. Cod 630295 Ref. S
Șurubelniţă pentru Pozidriv, izolată VDE: 1 buc. Ref. 1
șurubelniţă pentru şuruburi cu fantă, izolată VDE: 1 buc. Ref. 3,5 mm
Set de şurubelniţe Kraftform Kompakt VDE, 16 buc.: 1 buc. similară Cod 667260
Cleşte universal ascuțit, cromat, izolat VDE: 1 buc. Cod 701655 Ref. 145
Cleşte pentru instalatori Cobra® fosfatat: 1 buc. Cod 705800 Ref. 180
Cleşte cu fălci rotunde plate, îndoit, izolat VDE: 1 buc. Cod 713700 Ref. 200
Cleşte cu putere mare de tăiere laterală, cromat, izolat VDE: 1 buc. Cod 723500 Ref. 200
Cleşte cu tăiere laterală, cromat, izolat VDE: 1 buc. Cod 725300 Ref. 160
Sculă de dezizolat universală ErgoStrip®: 1 buc. Cod 728091 Ref. 8-13
Cleşte de dezizolat până la 16 mm² Preci Strip: 1 buc. Cod 728631 Ref. 16
Cleşti pentru instalaţii electrice, izolat VDE: 1 buc. Cod 728787 Ref. 200
Cleşte de sertizare pentru manşoane de protecţie a capetelor de cablu până la 16 mm²: 1 buc.
Daltă pentru electrician: 1 buc. Cod 743000 Ref. 250
Ciocan de lăcătuşerie: 1 buc. Ref. 300 g
Cheie tip cleşte: 1 buc. Cod 813700 Ref. 180
Cuţit fix pentru cablu, izolat VDE: 1 buc. Cod 844410
Geantă de scule: 1 buc. Cod 692615 Ref. 1

Notă:

Livrarea se face cu sculele sortate în valiză de scule.