Set de scule pentru electricieni, 82 buc. cu geantă pentru montaj

Cod articol: 680502
La cerere
În stoc
6 livrabil imediat
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
    Alimentare cu energie Cu baterii
    Număr de baterii incluse 3
    Cod produs baterii/acumulatoare conţinute 081557 LR3
    Tip produs Trusă de scule

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 680502
    EAN / GTIN 2050001016515

    Descriere

    Aplicaţie:

    Cuprinde cele mai importante scule de calitate pentru instalaţia electrică.

    Conţinut:

    Set de burghie elicoidale HSS, în cutie: 1 buc. Cod 115000 Ref. 1 – 10
    Metru de tâmplărie din lem: 1 buc. Cod 466005 Ref. 2
    Aparat de trasat cu cretă cu pudră de culoare: Câte 1 buc. Cod 467590 Ref. 1; 467595 Ref. R
    STABILA® Nivelă electronică din aliaj metalic uşor: 1 buc. Cod 467030 Ref. 400
    DICK Pilă lată, dantură 1, cu mâner: 1 buc. Cod 510100 Ref. 150
    DICK Pilă semirotundă, dantură 2, cu mâner: 1 buc. Cod 513200 Ref. 150
    DICK Pilă rotundă, dantură 2, cu mâner: 1 buc. Cod 514200 Ref. 150
    Perie de sârmă: 1 buc. Cod 575000 Ref. 3
    PUK® Ferăstrău universal: 1 buc. Cod 581220
    Set de chei tubulare 1/4 inch: 1 buc. Cod 630168 Ref. 6 (17 buc.)
    Wera Şurubelniţă lată, izolată VDE: Câte 1 buc. Cod 663100 Ref. 3,5; 4; 5,5; 6,5; 8
    PB Swiss Tools Dispozitiv de verificare a tensiunii de până la 250 V: 1 buc. Cod 665020 Ref. 2,5
    BENNING Dispozitiv de verificare a tensiunii „analogic”: 1 buc. Cod 473105 Ref. Analogic
    Cu buzunar: 1 buc. Cod 473336 Ref. B
    Cheie pentru siguranţe electrice, conform EN 60900 complet izolată până la 1000 V: 1 buc. Cod 665800 de 2 – 63 A
    Wera Şurubelniţă pentru Phillips, izolată VDE: Câte 1 buc. Cod 668600 Ref. 1; 2
    KNIPEX® Cleşte universal, izolat VDE: 1 buc. Cod 701700 Ref. 160
    KNIPEX® Cleşte pentru instalatori, izolat VDE: 1 buc. Cod 705740 Ref. 250
    KNIPEX® Cleşte cu fălci rotunde plate cu tăiş, izolat VDE: 1 buc. Cod 713300 Ref. 160
    KNIPEX® Cleşte cu tăiere laterală, izolat VDE: 1 buc. Cod 725300 Ref. 160
    KNIPEX® Cleşte de dezizolat, izolat VDE: 1 buc. Cod 728750 Ref. 160
    JOKARI® Cuţit de dezizolare: 1 buc. Cod 728010 Ref. 8 – 28
    RENNSTEIG Daltă de cioplit piatră, plată: 1 buc. Cod 742500 Ref. 250
    RENNSTEIG Daltă de cioplit piatră, ascuţită: 1 buc. Cod 742600 Ref. 250
    RENNSTEIG Daltă de cioplit piatră pentru electrician, plată: 1 buc. Cod 743000 Ref. 250
    GARANT Ciocan de lăcătuşerie cu coadă Hickory: 1 buc. Cod 750110 Ref. 500
    Baros cu coadă: 1 buc. Cod 751055 Ref. 1
    Foarfecă Ideal pentru tablă, cu transmisie: 1 buc. Cod 766000 Ref. 260
    Foarfecă pentru telefon: 1 buc. Cod 769005 Ref. 130
    Milwaukee® Burghiu din carbură pentru piatră, în cutie din plastic: 1 buc. Cod 786081 Ref. 5 (⌀ 4 –10 mm)
    Daltă lată: 1 buc. Cod 794800 Ref. 16
    RUNPOTEC® Cablu de tragere din nailon: 1 buc. Cod 814862 Ref. 10
    Alezor pătrat: 1 buc. Cod 831700 Ref. 110
    Cuţit pentru cablu, fix: 1 buc. Cod 844300
    Bandă izolatoare, neagră: 1 buc. Cod 083654 Ref. BLACK
    Lanternă de buzunar, LED: 1 buc. Cod 081437 Ref. BLACK
    Şpaclu: 1 buc. Cod 087650 Ref. 50
    Vas de mixare din cauciuc: 1 buc. Cod 087680 Ref. 125
    Pensulă de apă: 1 buc. Cod 087005 Ref. 20
    Geantă pentru montaj: 1 buc. Cod 690200

    Notă:

    Unealta este furnizată slăbită.

    Descărcări și documente

    Produse potrivite

    Piese de schimb

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături