{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Utilizare cleşti pentru inele de siguranţă | Inel interior drept | |
Lungimea totală | 140 mm | |
Pentru ⌀ inele de siguranţă interioare | 8 mm - 13 mm | |
⌀ vârfuri | 0,9 mm | |
Standard | DIN 5256 C | |
Forma | C | |
Forma bacurilor | drept | |
Mâner | îmbrăcat în plastic | |
Material | Oţel special | |
Material vârf | Oţel special | |
Suprafaţă | negru | |
Articulaţie cu arc de deschidere integrat | da | |
Mâner cu mecanism de blocare | nu | |
Vârf înlocuibil | nu | |
Tip produs | Cleşte pentru inele de siguranţă |
Cod articol | 719770 J0 | |
EAN / GTIN | 4045197503893 | |
Număr producător | 719770 J0 |
Acest articol |
Recomandări |
||
---|---|---|---|
Cleşte de precizie pentru inele de siguranţă, Tip: J0
La cerere
În stoc
380 livrabil imediat
14,06 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
708 livrabil imediat
12,41 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
211 livrabil imediat
12,77 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Pentru ⌀ inele de siguranţă interioare | 8 mm - 13 mm | 8 mm - 13 mm | 8 mm - 13 mm |
Lungimea totală | 140 mm | 135 mm | 135 mm |
Mâner | îmbrăcat în plastic | îmbrăcat în plastic | îmbrăcat în plastic |
Standard | DIN 5256 C | DIN 5256 C | similar DIN 5256 |
Suprafaţă | negru | negru fosfatat | fosfatat negru |
⌀ vârfuri | 0,9 mm | 0,9 mm | 0,9 mm |
Material | Oţel special | Oţel crom-vanadiu | Oţel crom-vanadiu |