{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Lungimea totală | 160 mm | |
Lungimea fălcilor | 50 mm | |
Formă a fălcii | oval-ascuțit, drept | |
Standard | DIN ISO 5745 | |
Proprietate bacuri | Tăișuri călite prin inducţie (cca. 60 HRC) | |
Model de | striate în interior | |
Mâner | îmbrăcat în plastic | |
Material | Oţel crom-vanadiu | |
Suprafaţă | lustruit | |
Tip produs | Cleşte multifuncţional |
Cod articol | 713200 160 | |
EAN / GTIN | 4045197166036 | |
Număr producător | 713200 160 |
Acest articol |
Recomandări |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Cleşte cu fălci rotunde plate, drept, şlefuit 160 mm
La cerere
În stoc
2.639 livrabil imediat
12,41 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
513 livrabil imediat
18,18 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
1.816 livrabil imediat
14,37 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Model de | striate în interior | striate în interior | striat în interior |
Proprietate bacuri | Tăișuri călite prin inducţie (cca. 60 HRC) | Tăișuri călite prin inducţie (cca. 60 HRC) | Tăişuri călite inductiv (cca. 60 HRC) |
Lungimea fălcilor | 50 mm | 50 mm | 50 mm |
Mâner | îmbrăcat în plastic | Manşoane din mai multe componente, cu suprafaţă aderentă Haptoprene | Manşon din mai multe componente |
Formă a fălcii | oval-ascuțit, drept | oval-ascuțit, drept | oval-ascuţit, drept |
Standard | DIN ISO 5745 | DIN ISO 5745 | DIN ISO 5745 |
Material | Oţel crom-vanadiu | Oţel crom-vanadiu | Oţel crom-vanadiu |