Cleşte cu fălci rotunde plate, drept, cromat, cu manşoane de prindere 160 mm

Cod articol: 713040 160
La cerere
În stoc
615 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Lungimea totală (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă în lista de cumpărături

    Distribuie acest produs

    sau copiaţi acest link

    Detalii despre produs

    Date tehnice

    Lungimea totală 160 mm
    Lungimea fălcilor 50 mm
    Formă a fălcii oval-ascuțit, drept
    Standard DIN ISO 5745
    Proprietate bacuri Tăișuri călite prin inducţie (cca. 60 HRC)
    Model de striate în interior
    Mâner Manşoane din mai multe componente, cu suprafaţă aderentă Haptoprene
    Material Oţel crom-vanadiu
    Suprafaţă cromat
    Tip produs Cleşte multifuncţional

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 713040 160
    EAN / GTIN 4045197373540
    Număr producător 713040 160

    Descriere

    Execuţie:

    Fălci deosebit de lungi, oval-ascuţite. Tăişuri călite prin inducţie (ca. 61 HRC), recomandate pentru sârmă dură şi moale. Fălci striate în interior.
    Cleşte cromat, mânere cu manşoane optimizate ergonomic din mai multe componente, cu suprafaţă aderentă Haptoprene.

    Standard:

    DIN ISO 5745

    Material:

    Oţel crom-vanadiu, forjat în matriţă şi călit în ulei.