{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Lungimea totală | 200 mm | |
Lungimea fălcilor | 73 mm | |
Formă a fălcii | oval-ascuțit, drept | |
Standard | DIN ISO 5745 | |
Proprietate bacuri | Tăișuri călite prin inducţie (cca. 60 HRC) | |
Model de | striate în interior | |
Mâner | îmbrăcat în plastic | |
Material | Oţel crom-vanadiu | |
Suprafaţă | lustruit | |
Tip produs | Cleşte multifuncţional |
Cod articol | 713200 200 | |
EAN / GTIN | 4045197166043 | |
Număr producător | 713200 200 |
Acest articol |
Recomandări |
||
---|---|---|---|
Cleşte cu fălci rotunde plate, drept, şlefuit, Lungimea totală: 200mm
La cerere
În stoc
1.375 livrabil imediat
14,57 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
1.151 livrabil imediat
21,73 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
870 livrabil imediat
17,05 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Lungimea fălcilor | 73 mm | 73 mm | 73 mm |
Lungimea totală | 200 mm | 200 mm | 200 mm |
Tip produs | Cleşte multifuncţional | Cleşte multifuncţional | Cleşte multifuncţional |