{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Lungimea totală | 200 mm | |
Lungimea fălcilor | 73 mm | |
Formă a fălcii | oval-ascuțit, drept | |
Standard | DIN ISO 5745 | |
Proprietate bacuri | Tăișuri călite prin inducţie (cca. 60 HRC) | |
Model de | striate în interior | |
Mâner | Manşon din mai multe componente | |
Material | Oţel crom-vanadiu | |
Suprafaţă | cromat | |
Tip produs | Cleşte multifuncţional |
Cod articol | 713100 200 | |
EAN / GTIN | 4003773035022 | |
Număr producător | 26 15 200 |
Acest articol |
Recomandări |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Cleşte cu fălci rotunde plate, drept, cromat, cu manşoane de prindere 200 mm
La cerere
În stoc
247 livrabil imediat
28,84 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
1.352 livrabil imediat
21,73 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
1.624 livrabil imediat
14,57 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
1.117 livrabil imediat
17,05 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Proprietate bacuri | Tăișuri călite prin inducţie (cca. 60 HRC) | Tăișuri călite prin inducţie (cca. 60 HRC) | Tăișuri călite prin inducţie (cca. 60 HRC) | Tăişuri călite inductiv (cca. 60 HRC) |
Lungimea fălcilor | 73 mm | 73 mm | 73 mm | 73 mm |
Lungimea totală | 200 mm | 200 mm | 200 mm | 200 mm |
Formă a fălcii | oval-ascuțit, drept | oval-ascuțit, drept | oval-ascuțit, drept | oval-ascuţit, drept |
Standard | DIN ISO 5745 | DIN ISO 5745 | DIN ISO 5745 | DIN ISO 5745 |
Suprafaţă | cromat | cromat | lustruit | cu şlefuire de finisare |
Tip produs | Cleşte multifuncţional | Cleşte multifuncţional | Cleşte multifuncţional | Cleşte multifuncţional |