Cleşte cu fălci rotunde plate, drept, cromat, cu manşoane de prindere 140 mm

Cod articol: 713100 140
La cerere
În stoc
161 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Lungimea totală (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Oferte

Detalii despre produs

Date tehnice

Lungimea totală 140 mm
Lungimea fălcilor 42 mm
Formă a fălcii oval-ascuțit, drept
Standard DIN ISO 5745
Proprietate bacuri Tăișuri călite prin inducţie (cca. 60 HRC)
Model de striate în interior
Mâner Manşon din mai multe componente
Material Oţel crom-vanadiu
Suprafaţă cromat
Tip produs Cleşte multifuncţional

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 713100 140
EAN / GTIN 4003773035015
Număr producător 25 05 140

Descriere

Execuţie:

Fălci deosebit de lungi, oval-ascuţite. Tăişuri călite prin inducţie (ca. 61 HRC), recomandate pentru sârmă dură şi moale. Fălci striate în interior.
Cleşte cromat. Vârfuri de precizie, cu toleranţă la torsiune, elastice.
Mânere cu manşoane din mai multe componente.

Standard:

DIN ISO 5745

Material:

Oţel crom-vanadiu, forjat în matriţă şi călit în ulei.