Cleşte cu fălci rotunde plate, drept, cromat, cu manşoane de prindere, Lungimea totală: 125mm

Cod articol: 713100 125
La cerere
În stoc
139 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Lungimea totală (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Lungimea totală 125 mm
Lungimea fălcilor 27 mm
Formă a fălcii oval-ascuțit, drept
Standard DIN ISO 5745
Proprietate bacuri Tăișuri călite prin inducţie (cca. 60 HRC)
Model de striate în interior
Mâner îmbrăcat în plastic
Material Oţel crom-vanadiu
Suprafaţă cromat
Tip produs Cleşte multifuncţional

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 713100 125
EAN / GTIN 4003773043065
Număr producător 25 03 125

Descriere

Execuţie:

Fălci deosebit de lungi, oval-ascuţite. Tăişuri călite prin inducţie (ca. 61 HRC), recomandate pentru sârmă dură şi moale. Fălci striate în interior.
Cleşte cromat. Vârfuri de precizie, cu toleranţă la torsiune, elastice.
Mânere îmbrăcate în plastic.

Standard:

DIN ISO 5745

Material:

Oţel crom-vanadiu, forjat în matriţă şi călit în ulei.