Cleşte universal de forţă, cromat izolat VDE, Lungimea totală: 180mm

Cod articol: 701900 180
La cerere
În stoc
153 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Lungimea totală (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Lungimea totală 180 mm
Valori de tăiere sârmă dură cu ⌀ de până la 2,5 mm
Valori de tăiere coardă de pian cu ⌀ de până la 2 mm
Standard DIN ISO 5746; DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
Mâner Manşon din mai multe componente
Material Oţel special pentru scule
Suprafaţă cromat
Fără scântei nu
Tip produs Cleşte multifuncţional

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 701900 180
EAN / GTIN 4003773010012
Număr producător 02 06 180

Descriere

Execuţie:

Putere mare cu tăiere la un consum redus de energie. Fălci de prindere cu zimţi. Tăişuri călite suplimentar prin inducţie (cca. 63 HRC), recomandate şi pentru coardă de pian. Izolat conform DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 pentru lucrări sub tensiune până la 1000 V.
Cleşte cromat, mânere cu manşoane din mai multe componente.

Standard:

DIN ISO 5746.

Material:

Oţel special pentru scule, forjat în matriţă şi călit în ulei.

Descărcări și documente

Comparați cu produse similare

Acest articol


Recomandări


Cleşte universal de forţă, cromat izolat VDE, Lungimea totală: 180mm

Cleşte universal de forţă, cromat izolat VDE, Lungimea totală: 180mm

La cerere
În stoc
153 livrabil imediat
31,72 €
La cerere
În stoc
126 livrabil imediat
24,62 €
La cerere
În stoc
332 livrabil imediat
26,06 €
La cerere
În stoc
120 livrabil imediat
23,07 €
La cerere
În stoc
2.009 livrabil imediat
17,25 €
La cerere
În stoc
910 livrabil imediat
16,69 €
Lungimea totală 180 mm 160 mm 180 mm 180 mm 180 mm 160 mm
Mâner Manşon din mai multe componente Manşoane din mai multe componente, cu suprafaţă aderentă Haptoprene Manşoane din mai multe componente, cu suprafaţă aderentă Haptoprene Manşoane din mai multe componente, cu suprafaţă aderentă Haptoprene Manşon din mai multe componente Manşon din mai multe componente
Standard DIN ISO 5746; DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 DIN ISO 5746; DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 DIN ISO 5746; DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 DIN ISO 5746; DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 Similar DIN ISO 5746; DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 Similar DIN ISO 5746; DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
Suprafaţă cromat cromat cromat cromat cu şlefuire de finisare cu şlefuire de finisare
Valori de tăiere sârmă dură cu ⌀ de până la 2,5 mm 2 mm 2,2 mm 2,5 mm 2,2 mm 2 mm
Material Oţel special pentru scule Oțel crom-vanadiu Oțel crom-vanadiu Oţel special pentru scule Oţel crom-vanadiu Oţel crom-vanadiu
Tip produs Cleşte multifuncţional Cleşte multifuncţional Cleşte multifuncţional Cleşte multifuncţional Cleşte multifuncţional Cleşte multifuncţional

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături