{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Lungimea totală | 200 mm | |
Valori de tăiere sârmă dură cu ⌀ de până la | 2,8 mm | |
Valori de tăiere coardă de pian cu ⌀ de până la | 2,2 mm | |
Standard | DIN ISO 5746; DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | |
Mâner | Manşon din mai multe componente | |
Material | Oţel special pentru scule | |
Suprafaţă | cromat | |
Fără scântei | nu | |
Tip produs | Cleşte multifuncţional |
Cod articol | 701900 200 | |
EAN / GTIN | 4003773010029 | |
Număr producător | 02 06 200 |
Acest articol |
Recomandări |
|
---|---|---|
![]() ![]() Cleşte universal de forţă, cromat izolat VDE 200 mm
La cerere
În stoc
139 livrabil imediat
33,37 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
86 livrabil imediat
25,24 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Fără scântei | nu | nu |
Lungimea totală | 200 mm | 200 mm |
Mâner | Manşon din mai multe componente | Manşoane din mai multe componente, cu suprafaţă aderentă Haptoprene |
Standard | DIN ISO 5746; DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | DIN ISO 5746; DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 |
Suprafaţă | cromat | cromat |
Valori de tăiere sârmă dură cu ⌀ de până la | 2,8 mm | 2,8 mm |
Tip produs | Cleşte multifuncţional | Cleşte multifuncţional |