Cleşte universal de forţă, cromat izolat VDE 200 mm

Cod articol: 701910 200
La cerere
În stoc
97 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Lungimea totală (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă în lista de cumpărături

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Lungimea totală 200 mm
Valori de tăiere sârmă dură cu ⌀ de până la 2,8 mm
Valori de tăiere coardă de pian cu ⌀ de până la 2,2 mm
Standard DIN ISO 5746; DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
Mâner Manşoane din mai multe componente, cu suprafaţă aderentă Haptoprene
Material Oţel special pentru scule
Suprafaţă cromat
Fără scântei nu
Tip produs Cleşte multifuncţional

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 701910 200
EAN / GTIN 4045197501455
Număr producător 701910 200

Descriere

Execuţie:

Putere mare cu tăiere la un consum redus de energie. Fălci de prindere cu zimţi. Tăişuri călite suplimentar prin inducţie (cca. 63 HRC), recomandate şi pentru coardă de pian. Izolat conform DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 pentru lucrări sub tensiune până la 1000 V.
Cleşte cromat, mânere cu manşoane optimizate ergonomic, din mai multe componente, cu suprafaţă Haptoprene aderentă.

Standard:

DIN ISO 5746.

Material:

Oţel special pentru scule, forjat în matriţă şi călit în ulei.