Cleşte universal, polizat 180 mm

Cod articol: 701500 180
La cerere
În stoc
296 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Lungimea totală (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă în lista de cumpărături

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Oferte

Setați cu avantajul de preț

Detalii despre produs

Date tehnice

Lungimea totală 180 mm
Valori de tăiere sârmă dură cu ⌀ de până la 2,2 mm
Valori de tăiere sârmă semidură cu ⌀ de până la 3,4 mm
Standard DIN ISO 5746
Proprietate bacuri dințat
Mâner îmbrăcat în plastic
Material Oţel special pentru scule
Suprafaţă Clește negru fosfatat, capul lustruit
Fără scântei nu
Tip produs Cleşte multifuncţional

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 701500 180
EAN / GTIN 4003773041009
Număr producător 03 01 180

Descriere

Execuţie:

Fălci de prindere cu zimţi. Tăişuri călite suplimentar prin inducţie (cca. 60 HRC).
Cleşte negru fosfatat, cap lustruit, mânere izolate în plastic.

Standard:

DIN ISO 5746.

Material:

Oţel special pentru scule.