Cleşte universal, polizat 160 mm

Cod articol: 701500 160
La cerere
În stoc
550 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Lungimea totală (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă în lista de cumpărături

    Distribuie acest produs

    sau copiaţi acest link

    Oferte

    Setați cu avantajul de preț

    Detalii despre produs

    Date tehnice

    Lungimea totală 160 mm
    Valori de tăiere sârmă dură cu ⌀ de până la 2 mm
    Valori de tăiere sârmă semidură cu ⌀ de până la 3,1 mm
    Standard DIN ISO 5746
    Proprietate bacuri dințat
    Mâner îmbrăcat în plastic
    Material Oţel special pentru scule
    Suprafaţă Clește negru fosfatat, capul lustruit
    Fără scântei nu
    Tip produs Cleşte multifuncţional

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 701500 160
    EAN / GTIN 4003773040996
    Număr producător 03 01 160

    Descriere

    Execuţie:

    Fălci de prindere cu zimţi. Tăişuri călite suplimentar prin inducţie (cca. 60 HRC).
    Cleşte negru fosfatat, cap lustruit, mânere izolate în plastic.

    Standard:

    DIN ISO 5746.

    Material:

    Oţel special pentru scule.