Cleşte universal, polizat 200 mm

Cod articol: 701500 200
La cerere
În stoc
121 livrabil imediat

Detalii despre produs

Date tehnice

Lungimea totală 200 mm
Valori de tăiere sârmă dură cu ⌀ de până la 2,5 mm
Valori de tăiere sârmă semidură cu ⌀ de până la 3,8 mm
Standard DIN ISO 5746
Proprietate bacuri dințat
Mâner îmbrăcat în plastic
Material Oţel special pentru scule
Suprafaţă Clește negru fosfatat, capul lustruit
Fără scântei nu
Tip produs Cleşte multifuncţional

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 701500 200
EAN / GTIN 4003773213253
Număr producător 03 01 200

Descriere

Execuţie:

Fălci de prindere cu zimţi. Tăişuri călite suplimentar prin inducţie (cca. 60 HRC).
Cleşte negru fosfatat, cap lustruit, mânere izolate în plastic.

Standard:

DIN ISO 5746.

Material:

Oţel special pentru scule.

Descărcări și documente

Consilieri de servicii și produse

V-ar mai putea interesa:

Adăugare număr nou de produs

Schimbarea numărului de produs

Pe baza numărului de produs puteţi înregistra în eShop codul Dvs. de articol.