{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Număr de cleşti | 8 | |
Utilizare cleşti pentru inele de siguranţă | Inel interior cotit; Inel exterior cotit; Inel interior drept; Inel exterior drept | |
Norm | DIN 5256 C şi D; DIN 5254 A şi B | |
Pentru ⌀ inelului interior de siguranţă | 12 – 25; 19 – 60 mm | |
Pentru ⌀ inelului exterior de siguranţă | 10 – 25; 19 – 60 mm | |
⌀ vârfului cleştelui pentru inele de siguranţă interioare | 1,25; 1,8 mm | |
⌀ vârfului cleştelui pentru inele de siguranţă exterioare | 1,25; 1,8 mm | |
Lungimea totală maximă a cleştilor pentru inele de siguranţă interioare | 130; 140; 170; 180 mm | |
Lungimea totală maximă a cleștilor pentru inele de siguranţă exterioare | 130; 140; 175; 185 mm | |
Păstrare în | Cutie din plastic | |
Tip produs | Cleşte pentru inele de protecţie |
Cod articol | 700156 8 |