A-SCLCR 6-2 Bare de alezat cu blocare cu șuruburi care poartă Plăcuţe rombice de 80° cu un spațiu liber de 7° pentru un diametru minim al alezajului de 20 mm

Cod articol: 6854277
Price per
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Livrabil în 4-6 zile lucrătoare
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
Serie ISOTURN
Tip produs Bară pentru strunjire interioară

Identificare și clasificare

Cod articol 6854277
EAN / GTIN 7291075123500
Număr producător 6854277
L-Număr L23990 137

Descriere

Descriere:

Bare de alezat cu blocare cu șuruburi care poartă Plăcuţe rombice de 80° cu un spațiu liber de 7° pentru un diametru minim al alezajului de 20 mm

Caracteristică:

  • Diametrul cozii de prindere a sculei (DCONMS): 3/8″
  • Direcția de aşchiere (HAND): Mâna dreapt?
  • Lățimea funcţională (WF): 0.281″
  • Diametrul minim al barei de alezat (DMIN): 1/2″
  • Lungime totală (OAL): 5″
  • Unghiul de atac axial (GAMP): 0 Grade
  • Unghiul de atac radial (GAMF): -9 Grade
  • Lungime redusă a diametrului corpului (LDRED): 3/4″
  • Înălțimea cozii (H): 0.35″