EPGT 03X104-F1P IC908 Plăcuţe rombice de 75° cu flancul pozitiv pentru finisarea fină a oțelului

Cod articol: 6837460
  • Cantitatea minimă de comandă 10 bucăţi
  • Pași de comandă: 10 bucăţi
La cerere
Livrabil în 4-6 zile lucrătoare
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
Serie ISOTURN
Tip produs Plăcuţă amovibilă pentru strunjire

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 6837460
EAN / GTIN 7291075348552
Număr producător 6837460
L-Număr L23950 472

Descriere

Descriere:

Plăcuţe rombice de 75° cu flancul pozitiv pentru finisarea fină a oțelului

Caracteristică:

  • Tip de spărgător de aşchii: F1P
  • Unghiul maxim de degajare (AN): 10 Grade
  • Raza la colţ (RE): 0.4 mm
  • Lungimea muchiei de aşchiere (L): 3.7 mm
  • Adâncimea maximă de aşchiere (APMX): 0.5 mm
  • Diametrul găurii de prindere (D1): 1.9 mm
  • Diametrul cercului interior (IC): 3.57 mm
  • Grosimea plăcuţei (S): 1.39 mm
  • Avans maxim de strunjire (ft(max)): 0.15 mm/rev
  • Adâncime minimă de tăiere: 0.1 mm
  • Avans minim de strunjire (ft(min)): 0.05 mm/rev