E04G SEXPL-03 Tije de găurit cu prindere cu șurub pentru plăcuțe rombice 75° cu unghi de degajare de 11° pentru diametrul minim al alezajului 4,5 mm

Cod articol: 6862284
Price per
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Livrabil în 4-6 zile lucrătoare
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Disponibilitate
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
Serie ISOTURN
Tip produs Bară pentru strunjire interioară

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 6862284
EAN / GTIN 7291075348590
Număr producător 6862284
L-Număr L23990 59

Descriere

Descriere:

Tije de găurit cu prindere cu șurub pentru plăcuțe rombice 75° cu unghi de degajare de 11° pentru diametrul minim al alezajului 4,5 mm

Caracteristică:

  • Diametrul cozii de prindere a sculei (DCONMS): 4 mm
  • Direcția de aşchiere (HAND): Stânga
  • Lățimea funcţională (WF): 2.3 mm
  • Codificare Standard a plăcuţei (MIID): EPGT 03X101-F1P
  • Diametrul minim al barei de alezat (DMIN): 4.5 mm
  • Lungime totală (OAL): 90 mm
  • Unghiul de atac axial (GAMP): 0 Grade
  • Unghiul de atac radial (GAMF): -15 Grade
  • Lungime redusă a diametrului corpului (LDRED): 9 mm
  • Înălțimea cozii (H): 3.8 mm