Bit Impaktor pentru Torx®, 1/4 inch C 6,3, Profil Torx®: TX10

Cod articol: 675340 TX10
Individual prices for business customers after login.
  • Cantitatea minimă de comandă 10 buc.
  • Pași de comandă: 10 buc.
La cerere
În stoc
1.531 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Profil Torx® Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Oferte

Detalii despre produs

Date tehnice

Denumirea producătorului 867/1 TORX®
Profil Torx® TX10
Lungimea totală 25 mm
Profil de antrenare Şurubelniţă pentru şuruburi TORX®
Tip produs Sculă cu biţi

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 675340 TX10
EAN / GTIN 4013288030320
Număr producător 05066485001

Descriere

Execuţie:

Pentru prindere în suporturi manuale resp. cu suportul hexagonal corespunzător, resp. pentru prindere în cozi de cuplare Cod 675000675050.
Model standard, călit.

Aplicaţie:

Pentru şuruburi cu profil Torx®.

Standard:

DIN ISO 1173.

Material:

Aliaj special crom-vanadiu, călit.

Descărcări și documente

Comparați cu produse similare

Acest articol


Recomandări


Bit Impaktor pentru Torx®, 1/4 inch C 6,3, Profil Torx®: TX10

Bit Impaktor pentru Torx®, 1/4 inch C 6,3, Profil Torx®: TX10

La cerere
În stoc
1.531 livrabil imediat
1,06 €
La cerere
În stoc
75 livrabil imediat
58,80 €
15,00 €
(0,15 € / 1 buc.)
La cerere
În stoc
2.084 livrabil imediat
de la 1  Bucăți
1,12 €
de la 10  Bucăți
0,93 €
Profil de antrenare Şurubelniţă pentru şuruburi TORX® Şurubelniţă pentru şuruburi TORX® Şurubelniţă pentru şuruburi TORX®
Lungimea totală 25 mm 25 mm 25 mm
Profil Torx® TX10 TX10 TX10
Tip produs Sculă cu biţi Sculă cu biţi Sculă cu biţi

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături