Set de chei tubulare, pătrat 1/4 inch 28 buc. P

Cod articol: 630295 P
La cerere
În stoc
98 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă în lista de cumpărături

    Distribuie acest produs

    sau copiaţi acest link

    Detalii despre produs

    Date tehnice

    Denumirea producătorului 8100 SA 7
    Număr de piese 28
    Pătrat de antrenare 1/4 inch
    Gamă deschidere pentru chei tubulare hexagonale 5-13 mm
    Gamă deschidere a cheii pentru şurubelniţe hexagonale 3-6 mm
    Ambalaj Trusă pliabilă din material textil, cu prindere cu scai
    Lungime 204 mm
    Lăţime 91 mm
    Înălţime 51 mm
    Profil de antrenare Bit hexagonal; hexagonal; Şurubelniţă pentru Phillips; Şurubelniţă Pozidriv; Şurubelniţă pentru şuruburi TORX®
    Tip produs Cheie tubulară

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 630295 P
    EAN / GTIN 4013288173898
    Număr producător 05004017001

    Descriere

    Execuţie:

    Părţi de acţionare / conectare conform DIN 3122 / 3123; chei tubulare conform DIN 3124. Pătrat interior / exterior conform DIN 3120.

    Aplicaţie:

    Pentru şuruburi cu hexagon exterior / piuliţe cu filet M2 − M8 şi pentru şuruburi cu locaş hexagonal cu filet M4 − M8.
    Pentru şuruburi Pozidriv şi Philips cu filet M2 − M6 şi şuruburi Torx® interioare cu filet M3 − M6.

    Material:

    Oţel crom-molibden, cromat mat.

    Conţinut:

    Ref. S - Cu clichet reversibil Cod 632295.
    Ref. P - Cu pătrat culisant Cod 632290.

    Livrare:

    Chei tubulare hexagonale: 9 buc. Ref. 5; 5,5; 6; 7; 8; 10; 11; 12; 13 mm
    Biţi, C 6,3, pentru locaş hexagonal: 4 buc. Cod 675240 Ref. 3; 4; 5; 6
    Biţi, C 6,3, pentru Philips: 3 buc. Cod 675310 Ref. 1/25; 2/25; 3/25
    Biţi, C 6,3, pentru Pozidriv: 2 buc. Cod 675320 Ref. 1/25; 2/25
    Biţi, C 6,3, pentru Torx® interior: 6 buc. Cod 675340 Ref. TX10; TX15; TX20; TX25; TX27; TX30
    Prelungitor cu manşon cu rotire rapidă: 1 buc. 150 mm
    Prelungitor Wobbel: 1 buc. 56 mm
    Adaptor cu mandrină cu schimbare rapidă: 1 buc. bit pătrat 1/4 inch − suport pentru biţi 1/4 inch
    Clichet reversibil (Ref. S): 1 buc. Cod 632295
    Clichet cu pătrat culisant (Ref. P): 1 buc. Cod 632290
    Păstrare în: În trusă pliabilă din material textil, cu prindere cu scai

    Descărcări și documente

    Produse potrivite

    Piese de schimb

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături