Set de biţi cu clichet de antrenare şi chei tubulare 27 buc., Număr de piese: 27

Cod articol: 676173 27
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
21 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Număr de piese Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Denumirea producătorului KK Zyklop Mini 2
Profil de antrenare Şurubelniţă pentru Phillips; ÅŸurubelniţă Pozidriv; Şurubelniţă hexagonală; Şurubelniţă pentru şuruburi TORX®; Cheie tubulară hexagonală
Clichet antrenare 1 clichet bit 1/4″; Clichet canal 1/4 inch; Suport pentru şurubelniţe
Tip produs Sculă cu biţi

Identificare și clasificare

Cod articol 676173 27
EAN / GTIN 4013288182180
Număr producător 05135918001
Producător Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.wera.de

Descriere

Execuţie:

Seturi Kraftform Kompakt®, combinaţii practice de biţi şi sculă de acţionare manuală şi pentru maşină. Mâner Kraftform de şurubelniţă cu suport cu schimbare rapidă pentru biţi 1/4 inch cu coadă C 6,3 şi E 6,3.

Conţinut:

Biţi, lungime 25 mm, C 6,3, pentru Philips: Câte 1 buc. Cod 675310 Ref. 1/25; 2/25
Biţi, lungime 25 mm, C 6,3, pentru Pozidriv: Câte 1 buc. Cod 675320 Ref. 1/25; 2/25
Biţi, lungime 25 mm, C 6,3, pentru hexagon exterior: Câte 1 buc. Cod 675240 Ref. 3; 4; 5; 6
Biţi, lungime 25 mm, C 6,3, pentru Torx®: Câte 1 buc. Cod 675340 Ref. TX10; TX15; TX20; TX25; TX30; TX40
Biţi de cheie tubulară 1/4 inch, pentru hexagon exterior: Câte 1 buc. Ref. 4; 5; 5,5; 6; 7; 8; 10; 12; 13
Adaptor: 1 buc. locaş pătrat 1/4 inch − suport pentru biţi 1/4 inch
Suport pentru şurubelniţe: 1 buc.
Clichet pentru bit 1/4 inch: 1 buc. Cod 676645
Clichet, pătrat, 1/4 inch: 1 buc.