Set de biţi pentru burghiul elicoidal în husă pliabilă, 19 buc.

Cod articol: 676304
La cerere
În stoc
82 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Materialul sculei: HSS
  • Unghiul la vârf: 118

Adaugă în lista de cumpărături

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Materialul sculei HSS
Unghiul la vârf 118 grad
Profil de antrenare Şurubelniţă pentru Phillips; Şurubelniţă pentru şuruburi TORX®
Număr de burghie 6
Număr de piese 19
Tip produs Bit burghiu

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 676304
EAN / GTIN 4013288101570
Număr producător 05259146001

Descriere

Execuţie:

Coadă hexagonală 1/4 inch conform DIN 3126 C 6,3.

Avantaj:

Schimb rapid şi necomplicat între bitul de găurit, de teşit sau de înşurubat.

Aplicaţie:

Recomandat pentru lucrări de reparaţie şi montaj la utilizarea mobilă.
Utilizabili universal în metal, lemn sau plastic. Mărimi speciale ale găurii de nit 3,1 şi 5,1 mm.

Conţinut:

Biţi pentru burghiu spiralat: Cod 676302 câte 1 buc. Ref. 3; 4; 4,2; 5; 6; 8
Biţi pentru Philips: Cod 675200 2 buc. Ref. 1/25; 3 buc. Ref. 2/25; 1 buc. Ref. 3/25
Biţi pentru TORX® interior: Cod 675340 câte 1 buc. Ref. TX10; TX15; TX20; TX25; TX30; TX40
Coadă de cuplare „Rapidaptor”: 1 buc. similar Cod 675020 Ref. 6,3K (fără magnet)