PrecisionBit pentru Torx®, 1/4 inch TX15

Cod articol: 675295 TX15

Preţuri fixe pentru cantităţi mari:

  • de la 1 buc.
    2,98 € / buc.
  • de la 10 buc.
    2,48 € / buc.
La cerere
În stoc
2.129 livrabil imediat

Oferte

Setați cu avantajul de preț

Detalii despre produs

Date tehnice

Denumirea producătorului PrecisionBits
Profil Torx® TX15/200
Lungimea totală 25 mm
Profil de antrenare Şurubelniţă pentru şuruburi TORX®
Coadă hexagonală pentru biţi C 6,3
Tip produs Sculă cu biţi

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 675295 TX15
EAN / GTIN 7610733211517
Număr producător C6.400/15

Descriere

Execuţie:

Pentru prindere în suporturi manuale resp. cu suportul hexagonal corespunzător, resp. pentru prindere în cozi de cuplare Cod 675000675050.
Elasticitate şi tenacitate deosebite la o duritate înaltă pentru durabilitate îndelungată. Vârfuri de antrenare de înaltă precizie pentru o poziţie perfectă în şurub şi „Anti-Cam-Out”. Stratul de acoperire cu grosime nanometrică reprezintă totodată un cod de culoare şi o protecţie atractivă împotriva ruginii.

Aplicaţie:

Pentru şuruburi cu profil Torx®.

Standard:

DIN ISO 1173.

Material:

Oţel special foarte rezistent, de duritate maximă şi tenacitate deosebită.

Descărcări și documente

Comparați cu produse similare

Acest articol


Recomandări


PrecisionBit pentru Torx®, 1/4 inch  TX15

PrecisionBit pentru Torx®, 1/4 inch TX15

La cerere
În stoc
2.129 livrabil imediat
de la 1  Bucăți
2,98 €
de la 10  Bucăți
2,48 €
La cerere
În stoc
138 livrabil imediat
58,80 €
21,80 €
(0,22 € / 1 buc.)
La cerere
În stoc
891 livrabil imediat
de la 1  Bucăți
1,09 €
de la 10  Bucăți
0,91 €
Profil de antrenare Şurubelniţă pentru şuruburi TORX® Şurubelniţă pentru şuruburi TORX® Şurubelniţă pentru şuruburi TORX®
Lungimea totală 25 25 25
Denumirea producătorului PrecisionBits
În recipient cu 100 de bucăţi da
Coadă hexagonală pentru biţi C 6,3 C 6,3 C 6,3
Profil Torx® TX15/200 TX15 TX15
Tip produs Sculă cu biţi Sculă cu biţi Sculă cu biţi
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
    Profil Torx® Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături